Referencje
SNR:22312EAW33
Rubix:357781
EAN:3413520219123




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22312 EA W33
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk z blachy stalowej, rowek i otwory smarowe na pierścieniu zewnętrznym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 148x143x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2870 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 4300 rpm |
| Prędkość graniczna | 5100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 319000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 340000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 421,66 Netto
/ Sztuka
zł 518,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie