Łożyska baryłkowe RHP 24028JW33
RHP łożysko wałeczkowe samonastawne: seria 24028
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 69 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 24028JW33
Mocne strony
Technologia materiałowa – wykonane z wysokoczyszczącej Z steel firmy NSK
Specjalne obróbki powierzchni zwiększają odporność na zużycie. NSK dodatkowo oferuje zaawansowane opcje materiałowe: Super TF and TL steel, w zależności od wymagań aplikacji
Zaawansowana technologia - dostępny jest także opatentowany przez NSK system smarowania Molded-Oil
Łożyska dostępne są również z rowkiem olejowym i otworami w pierścieniu zewnętrznym do celów ponownego smarowania
Technologia uszczelnień - NSK oferuje różne materiały uszczelniające w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyków – dostępne: stal, mosiądz lub poliamid, w zależności od wymagań aplikacji
Żywotność – do 2 razy dłuższa żywotność eksploatacyjna w porównaniu ze standardowymi łożyskami przemysłowymi
Obniżone koszty utrzymania – możliwość zmniejszenia rozmiaru do mniejszych łożysk przy jednoczesnym poprawieniu wydajności i wydłużeniu czasu eksploatacji urządzeń
Prędkość graniczna do 20% wyższa
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 8420 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Szerokość | 69 mm |
| Prędkość graniczna | 1700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 945000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 525000 N |
- Termin dostawy na zapytanie