Referencje
NSK:23230CKE4
Rubix:660700
Producent:23230CKE4 N
EAN:00029176027680






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 150 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 96 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23230CKE4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 23500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 150 mm |
| Średnica zewn. | 270 mm |
| Szerokość | 96 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1500 rpm |
| Prędkość graniczna | 1400 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1560000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 975000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2700,64 Netto
/ Sztuka
zł 3321,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie