Referencje
GISS:854315
Rubix:1150559
EAN:3660338101168


Informacje techniczne
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | przyciemniony |
| Regulowane zauszniki | nie |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Okulary ochronne G-WAVE bezbarwne 854315
Norma : EN166 - EN170 - EN172 (wersja przyciemniona)
Okulary o modnym wzornictwie, bardzo ergonomiczne, zapewniające optymalny komfort. Soczewka z poliwęglanu z bardzo otulającą oprawą. Waga : 27 g
ZASTOSOWANIA
Przemysł wszelkiego rodzaju, w środowisku zewnętrznym lub wewnętrznym, budownictwo, konserwacja...
ZALETY
Nos antypoślizgowy, powłoki przeciwmgielne i przeciw zarysowaniom.
Proste, bardzo wygodne zauszniki.
Okulary o modnym wzornictwie, bardzo ergonomiczne, zapewniające optymalny komfort. Soczewka z poliwęglanu z bardzo otulającą oprawą. Waga : 27 g
ZASTOSOWANIA
Przemysł wszelkiego rodzaju, w środowisku zewnętrznym lub wewnętrznym, budownictwo, konserwacja...
ZALETY
Nos antypoślizgowy, powłoki przeciwmgielne i przeciw zarysowaniom.
Proste, bardzo wygodne zauszniki.
Mocne strony
Wyjątkowo otulająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | przyciemniony |
| Regulowane zauszniki | nie |
| Kolor | bezbarwny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie