Okulary ochronne 3M 71501-00002CP
Okulary tora brązowe hardium+ (ze sznurkiem)
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:71501-00002CP
Rubix:439507

Informacje techniczne
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | brązowy |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Okulary Tora brązowe Hardium+ (ze sznurkiem) 71501-00002CP
The new 3M Tora CCS Safety Spectacles feature a specially designed temple tips which enables certain 3M E-A-R corded ear plugs to be attached to the safety spectacles ready for use when required for additional protection against noise hazard. The wrap-around low profile le streamline design of the safety spectacles provide improved safety, excellent field of vision and coverage. These safety spectacles are available in clear lens for protection against UV radiation
Mocne strony
Safety glasses with a wraparound lens design offering excellent peripheral vision and lateral side protection
Lightweight at only 22g
Anti-Scratch & Anti-Fog coating for increased durability and improved vision
Lightweight at only 22g
Anti-Scratch & Anti-Fog coating for increased durability and improved vision
Zastosowania
Industrial manufacturing
Construction
Engineering
General assembly
Woodworking
DIY
Construction
Engineering
General assembly
Woodworking
DIY
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | brązowy |
| Kolor | brąz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie