Referencje
GISS:887643
Rubix:2128106
EAN:3660338410376


Informacje techniczne
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | bezbarwny |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Okulary ochronne CRACK'R PC 887643 In/Out AS AF
Poliwęglanowe okulary ochronne z lekką soczewką oferującą doskonałe pole widzenia. Blokują 99,9% promieniowania UV. Okulary z powłoką zabezpieczoną przed zarysowaniem. Waga: 23.3 g
Zgodność z normą EN166
WŁAŚCIWOŚCI
Cienkie i elastyczne, mogą być połączone z każdym systemem ochrony słuchu lub hełmem. Wyprofilowany nosek odpowiedni dla większości użytkowników.
Zgodność z normą EN166
WŁAŚCIWOŚCI
Cienkie i elastyczne, mogą być połączone z każdym systemem ochrony słuchu lub hełmem. Wyprofilowany nosek odpowiedni dla większości użytkowników.
Mocne strony
Bardzo lekka konstrukcja z wyjątkową powłoką
Zastosowania
Wszystkie rodzaje przemysłu, do stosowania na zewnątrz lub wewnątrz, budownictwo, konserwacja, operatorzy wózków widłowych, operatorzy maszyn, budownictwo, transport.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | bezbarwny |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
| Regulowane zauszniki | nie |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,92 Netto
/ Sztuka
zł 14,66 Brutto
- Dostępny