Okulary ochronne 3M 7100209384
Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ serii 3700
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7100209384
Rubix:1507808
Producent:7100209384
EAN:4054596731950

Informacje techniczne
| Powłoka okularów | ochrona zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | przyciemniony |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Okulary SecureFit seria 3700 model SF 3702SGAF-BLU-EU 7100209384
Jeśli potrzebujesz okularów ochronnych, które można zakładać na okulary optyczne, wyposażonych w regulowane zauszniki z mechanizmem zapadkowym, wybierz nakładkowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 3700 Series.
Nasze lekkie nakładkowe okulary ochronne są przeznaczone dla osób już noszących okulary, aby zapewnić im odpowiednio dopasowaną ochronę. Regulowane elementy zauszniki umożliwiają regulację pod różnymi kątami, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania bezpiecznego dopasowania. Dzięki zastosowaniu technologii Pressure Diffusion Temple i miękkiemu mostkowi nosowemu, okulary zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania przez cały dzień. Soczewki z poliwęglanu są dostępne z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem i zarysowaniem 3M™ Scotchgard™, która poprawia trwałość i widoczność. Dostępne w różnych kolorach oprawek i soczewek.
Dostępne w wersji z profilowaną wkładką uszczelniającą. Okulary spełniają wymagania normy EN 166: 2001.
Nakładkowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 3700 Series są przeznaczone dla osób noszących okulary korekcyjne. Mają regulowane zauszniki z mechanizmem zapadkowym i technologią Pressure Diffusion Temple (PDT) ułatwiające ścisłe dopasowanie oraz miękki, komfortowy mostek nosowy. Soczewki z poliwęglanu są dostępne z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem i zarysowaniem 3M™ Scotchgard™, która poprawia trwałość i widoczność. Dostępne w różnych kolorach oprawek i soczewek.
Mocne strony
Seria okularów nakładkowych (OTG) 3M™ SecureFit™ została zaprojektowana, aby zapewnić możliwość całodziennego noszenia przez pracowników użytkujących okulary korekcyjne;Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika.;Regulowane zauszniki umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów;Miękka część nosowa, która poprawia komfort i dopasowanie;Dostępne modele w opcji z miękką osłoną brwi, która zapewnia więcej miejsca w razie potrzeby na niektóre okulary korekcyjne;Dostępne szare filtry podczerwieni popularne do spawania gazowego
Zastosowania
przemysł mięsny, rolnictwo, montaż, motoryzacja, lotnictwo, czyszczenie, budownictwo, wyburzenia, wiercenie, konserwacja budynków, spożywczy, leśnictwo, branża produkcyjna, laboratoria, służby policyjne i porządkowe, sterowanie maszyn, obróbka maszynowa, betoniarnie, produkcja metalu, górnictwo, przemysł paliwowy i gazowy, przemysł farmaceutyczny, odlewnictwo, metalurgia, kontrola jakości, remediacje, budownictwo drogowe, cięcie, transport, ochrona przed promieniowaniem UV, prace magazynowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Powłoka okularów | ochrona zamgleniem |
|---|---|
| Odcień soczewek | przyciemniony |
| Materiał soczewek | poliwęglan |
| Regulowane zauszniki | tak |
| Kolor | niebieski |
| Materiał zauszników | tpr/xylex |
| Główny materiał | poliwęglan |
| Typ | nakładki na okulary |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 74,5 Netto
/ Sztuka
zł 91,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie




