Okulary ochronne 3M SF403AF-EU

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:SF403AF-EU
Rubix:748273
Producent:7100078986
EAN:04054596052772
brand logo

Informacje techniczne

Powłoka okularówochrona przed zarysowaniem i zamgleniem
Odcień soczewekbursztynowy
Materiał soczewekpoliwęglan
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Okulary ochronne 3M SecureFit seria 400 SF403AF-EU


Zwiększ komfortu i wyglądaj elegancko, używaj okularów ochronnych 3M™ SecureFit™ serii 400. Nasze okulary ochronne ważą zaledwie 19 g i są wyposażone w technologię 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, która umożliwia naturalne dopasowanie podwójnie wtryskiwanych, wyściełanych zausznikom do indywidualnego rozmiaru głowy, zapewniając bezpieczne i wygodne dopasowanie. Miękkie, regulowane noski dopasowują się do indywidualnych kształtów twarzy i zapobiegają ześlizgiwaniu się okularów podczas ruszania głową. Szerokie, elastyczne zauszniki zapewniają solidną ochronę z boku i dobrze współpracują z nausznikami ochronnymi. Zawijająca się konstrukcja daje użytkownikowi szersze pole widzenia. Bezoprawkowe soczewki poliwęglanowe są dostępne z powłokami odpornymi na zarysowanie i zaparowanie, co zwiększa trwałość i widoczność.
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400 charakteryzują się lekką konstrukcją z poliwęglanowymi soczewkami bez obramowania, technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, szerokimi, elastycznymi ramionami zauszników oraz miękkimi, regulowanymi noskami.

Mocne strony

Komfortowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z miękkim regulowanym noskiem i miękkimi zausznikami zwiększają komfort i polepszają dopasowanie;Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika.;Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach);Dostępne w szerokiej gamie kolorów soczewek;Dostępne pomarańczowe soczewki;Zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się;Płaskie i elastyczne zauszniki dobrze współpracują z nausznikami przeciwhałasowymi i zapewniają solidną ochronę boczną;Dostępna jest uszczelka piankowa, która pomaga ograniczyć narażenie oczu na pyły unoszące się w powietrzu;Dostępna wkładka na soczewki korekcyjne

Zastosowania

Naprawa i eksploatacja, Zespół, Produkcja, Produkcja napojów i żywności, Budownictwo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Powłoka okularówochrona przed zarysowaniem i zamgleniem
Odcień soczewekbursztynowy
Materiał soczewekpoliwęglan
Regulowane zausznikinie
Kolorżółty
35,14 Netto
/ Sztuka
43,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Powłoka okularów

Odcień soczewek