Okulary ochronne 3M 2720

OKULARY SOCZEWKI BEZBARWNE 3M 2720

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:2720
Rubix:472281
Producent:7000032450
EAN:4046719295715
brand logo

Informacje techniczne

Powłoka okularówochrona przed zarysowaniem i zamgleniem
Odcień soczewekbezbarwny
Materiał soczewekpoliwęglan
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Okulary Ochronne serii Classic 2720 bezbarwne


Okulary ochronne 3M™ 2720 zapewniają niedrogą ochronę i wygodę. Lekkie okulary ochronne 2720 zapewniają wysoki komfort użytkowania i niezawodną ochronę. Niebieskie oprawki z przezroczystymi soczewkami. Wygodne okulary ochronne w niebieskich oprawkach, które idealnie współgrają z maskami ochronnymi serii 3M™ 9300. Ich przezroczyste soczewki są odporne na uderzenie i pokryte specjalną powłoką, która skutecznie chroni przed zarysowaniem, ogranicza parowanie i zapewnia dobre pole widzenia. Lekka konstrukcja w połączeniu z ochroną klasy optycznej 1. pozwalają wygodnie nosić okulary przez długi czas. Znajdują zastosowanie zarówno w pracach budowlanych, jak i metalurgii, itp Najwyższej klasy ochrona klasy optycznej 1. pozwala wygodnie nosić okulary przez długi czas. Ulepszona trwałość dzięki odpornym na uderzenia soczewkom z powłoką chroniącą przed zarysowaniem. Specjalna powłoka ogranicza parowanie i zapewnia dobre pole widzenia Bardzo lekkie i wygodne. Idealnie współgrają z maskami ochronnymi serii 3M™ 9300.
3M™ Safety Glasses, 2720 are our extremely lightweight safety glasses with a sporty blue rimless frame, fixed-length temple arms and integrated side-shields. The clear, strong polycarbonate lens features an anti-scratch and anti-fog coating.

Mocne strony

Extremely light and comfortable safety glasses with a wraparound design;Anti-scratch and anti-fog coating for increased durability and improved vision;Strong polycarbonate lens provides reliable protection from flying objects;Integrated side-shield provides full coverage and an unobstructed view;Excellent protection against Ultraviolet (UV) radiation;Lens marking: 2C-1.2 3M 1 FT;Frame marking: 3M Light Vision EN166 FT CE

Zastosowania

Abattoir, agriculture, assembly, automotive, aviation, cleaning, construction, demolition, drilling, facility maintenance, food and beverage manufacturing, forestry, general manufacturing, laboratories, law enforcement, machine operations, machining, masonry, metal fabrication, mining, oil and gas, painting, pharmaceuticals, pouring/casting, primary metals, quality inspection, remediation, road construction, sawing, transportation, UV protection, warehouse operations

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga w opakowaniu86,35 g
Powłoka okularówochrona przed zarysowaniem i zamgleniem
Odcień soczewekbezbarwny
Materiał soczewekpoliwęglan
Regulowane zausznikinie
  • Dostępny