Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCSFL210/F

Odporne na korozję łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUCSFL210/F
Rubix:2568704
Producent:SUCSFL210/F
EAN:0013992248855
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość40 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCSFL210/F


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Oprawa kołnierzowa Timken SUCSFL210/F z obudową ze stali nierdzewnej odporną na korozję i wkładem łożyskowym ze stali nierdzewnej. Blokada na śrubę ustalającą i uszczelnienie z gumowym + metalowym wyrzutnikiem.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość40 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałobudowa z odlewanej stali nierdzewnej (rvs) z wkładem łożyskowym rvs (odporna na korozję)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość106 mm
Długość197 mm
Seriasucsfl
Całkowita szerokość łożyska54.6 mm
Zacisk16 mm
Średnica otworów mocowania19 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29800 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar4.2 kg
Typ montażukołnierz dwubolcowy
  • Termin dostawy na zapytanie