Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE210-30CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFLE210-30CC
Rubix:3146754
Producent:UCFLE.210-30.CC
EAN:3413529576128
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47.625 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE210-30CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.47.625 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania157 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.17 kg
zł 169,22 Netto
/ Sztuka
zł 208,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie