Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFC205CO

Oprawa łożyska samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFC205CO
Rubix:3147294
Producent:USFC.205.CO
EAN:3413529559190
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFC205CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Długość115 mm
Seriausfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.92 kg
zł 121,83 Netto
/ Sztuka
zł 149,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie