Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA205
Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCPA205
Rubix:3035595
Producent:UCPA205


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 45 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 56 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA205
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UCPA 205 oprawa łożyskowa z gwintowaną podstawą do wału 25 mm. Wstępnie nasmarowana i wyposażona w wysokowydajne zintegrowane uszczelnienie z metalowym odrzutnikiem smaru.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 45 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 56 mm |
| Materiał | żeliwo (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 36.5 mm |
| Długość | 84 mm |
| Seria | ucpa 200 |
| Całkowita szerokość łożyska | 34.1 mm |
| Zacisk | 27 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7850 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.9 kg |
| Typ montażu | gwintowana podstawa (tapped base) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 62,12 Netto
/ Sztuka
zł 76,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie