Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFTE201

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFTE201
Rubix:3147525
Producent:USFTE.201
EAN:3413529530885
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFTE201


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe wkładkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.1 mm
Materiałżeliwo
Wysokość31 mm
Długość31 mm
Seriausfte200
Liczba otworów3
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.39 kg
zł 57,32 Netto
/ Sztuka
zł 70,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie