Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFCE206

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFCE206
Rubix:3145544
Producent:EXFCE.206
EAN:3413529528998
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość36.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFCE206


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość36.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Materiałżeliwo
Seriaexfce200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.08 kg
zł 90,13 Netto
/ Sztuka
zł 110,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie