Nauszniki z pałąkiem nagłownym/nakarkowym 3M 7000038205
3M H510FGU NAUSZNIKI PELTOR OPTIME I 28 DB YEL SKŁADANE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7000038205
Rubix:472732
Producent:7000038205
EAN:04046719358632

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : OPTIME I - nauszniki przeciwhałasowe na pałąku składanym H510F-404-GU
Uzyskaj lekką ochronę słuchu, która doskonale łączy się z innym sprzętem ochronnym dzięki nausznikom 3M™ PELTOR™ Optime™ I. Przetestowane zgodnie z normą EN 352:2020, nasze nauszniki redukują poziom hałasu do 27 dB. Są idealne do umiarkowanego hałasu przemysłowego, takiego jak warsztaty, zakłady blacharskie i drukarnie, a także do aktywności na świeżym powietrzu, w tym koszenia trawników lub przycinania żywopłotów.Nauszniki Optime I to wybór zarówno do krótkich, jak i długotrwałych zadań. Duża przestrzeń wewnątrz nauszników pomaga zmniejszyć gromadzenie się ciepła i wilgoci, a miękkie, szerokie poduszki pomagają zmniejszyć nacisk wokół uszu, dzięki czemu są wygodne w noszeniu przez długi czas. Poduszki i wkładki piankowe, dostępne jako zestawy higieniczne, można łatwo wymienić, jeśli ulegną zużyciu lub uszkodzeniu, co wydłuża żywotność produktu. Dostępne są w wielu modelach do wyboru, w tym z opaską na głowę, składaną opaską na głowę, opaską na szyję, mocowaną do kasku, a kolory obejmują rozpoznawalny Optime™ I Yellow, a także zielony lub pomarańczowy Hi-Viz.
Nauszniki 3M™ PELTOR™ Optime™ I to lekkie i innowacyjne ochronniki słuchu o skuteczności tłumienia do 27 dB potwierdzonej w testach wykonanych zgodnie z normą EN 352:2020. Mają niskoprofilową konstrukcję, która ułatwia łączenie ich z innym wyposażeniem ochronnym, a także szerokie i komfortowe poduszki uszczelniające zmniejszające ucisk wokół uszu.
Mocne strony
Redukcja poziomu hałasu od 26 do 27 dB, w zależności od modelu, testowane zgodnie z normą EN 352:2020;Niskoprofilowa konstrukcja łatwo łączy się z innym sprzętem ochronnym;Kompatybilny z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System;Duża przestrzeń wewnątrz miseczek pomaga zminimalizować gromadzenie się ciepła i wilgoci;Szerokie, wygodne piankowe pierścienie uszczelniające zapewniają optymalne uszczelnienie i idealny komfort, nawet podczas długich okresów użytkowania;Poduszki i wkładki dostępne jako zamienne zestawy higieniczne;Dostępne w wersji z pałąkiem nagłownym, składanym pałąkiem nagłownym, pałąkiem na kark, mocowanej do kasku oraz w kolorze zielonym lub pomarańczowym Hi-Viz; przeznaczone do pracy w umiarkowanym hałasie przemysłowym, np. w warsztatach, zakładach blacharskich i drukarniach; kolor zielony Hi-Viz jest idealny dla pracowników, którzy potrzebują ochrony słuchu i dodatkowej widoczności - na placach budowy, lotniskach lub w innych miejscach pracy wysokiego ryzyka.
Zastosowania
Do umiarkowanego hałasu przemysłowego, np. w warsztatach, zakładach blacharskich i drukarniach || Do użytku na zewnątrz, w tym do koszenia trawników lub przycinania żywopłotów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 326,2 g |
|---|---|
| Ogólna wartość tłumienia SNR | 26 dB |
| Ciężar | 283.8 g |
| Kolor | żółty |
| Składane | tak |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 107,25 Netto
/ Sztuka
zł 131,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie