Słuchawki komunikacyjne i zatyczki do uszu 3M 7100088424

3M™ PELTOR™ ProTac III Słuchawki

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:7100088424
Rubix:906752
Producent:7100088424
EAN:4054596123212
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Ogólna wartość tłumienia SNR32 dB
Typsłuchawki
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ochronniki słuchu o regulowanym tłumieniu PELTOR ProTac III czarne nagłowne MT13H221A UU004690622


Ochrona słuchu pomaga chronić przed szkodliwym hałasem, jednocześnie umożliwiając słyszenie dźwięków otoczenia.
Wbudowana funkcja zależna od poziomu dźwięku pozwala użytkownikowi słyszeć dźwięki otoczenia, takie jak rozmowy, dźwięki maszyn i sygnały ostrzegawcze.
Gniazdo stereo 3.5 mm do podłączenia telefonu komórkowego lub radiotelefonu, aby usłyszeć rozmowę bezpośrednio w uchu.
Automatyczne wyłączanie zasilania wyłącza słuchawki po 4 godzinach braku użycia, aby oszczędzać energię, a ostrzeżenie o niskim poziomie baterii informuje, kiedy należy je wymienić.
Głosowo sterowany system menu, dzięki któremu nie trzeba zdejmować słuchawek.
Aby zmniejszyć korozję powodowaną potem, elektronika znajduje się w zewnętrznej części nausznika.

Mocne strony

Ochrona słuchu pomaga chronić przed szkodliwym hałasem, jednocześnie umożliwiając słyszenie dźwięków otoczenia Wbudowana funkcja zależna od poziomu dźwięku pozwala użytkownikowi słyszeć dźwięki otoczenia, takie jak rozmowy, dźwięki maszyn i sygnały ostrzegawcze Gniazdo stereo 3.5 mm do podłączenia telefonu komórkowego lub radiotelefonu, aby usłyszeć rozmowę bezpośrednio w uchu Automatyczne wyłączanie zasilania wyłącza słuchawki po 4 godzinach braku użycia, aby oszczędzać energię, a ostrzeżenie o niskim poziomie baterii informuje, kiedy należy je wymienić Głosowo sterowany system menu, dzięki któremu nie trzeba zdejmować słuchawek Aby zmniejszyć korozję powodowaną potem, elektronika znajduje się w zewnętrznej części nausznika

Zastosowania

Zestaw słuchawkowy 3M™ PELTOR™ ProTac III pomaga chronić przed szkodliwym hałasem, jednocześnie umożliwiając słyszenie dźwięków otoczenia na poziomie poniżej 82dB. Zwiększa zdolność komunikacji z pobliskimi współpracownikami oraz ułatwia słyszenie sygnałów ostrzegawczych, nadjeżdżających pojazdów czy odgłosów w maszynach i procesach.
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga w opakowaniu603,3 g
Ogólna wartość tłumienia SNR32 dB
Typsłuchawki
Ciężar461.9 g
Kolorczarny
468,2 Netto
/ Sztuka
575,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie