Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE211N

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE211N
Rubix:3146438
Producent:UCFE.211.N
EAN:3413529535057
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE211N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Długość162 mm
Seriaucfce200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.63 kg
zł 193,54 Netto
/ Sztuka
zł 238,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie