Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF209CO

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF209CO
Rubix:3146096
Producent:UCF.209.CO
EAN:3413529557257
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF209CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość49.2 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Materiałżeliwo
Długość137 mm
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.09 kg
zł 144,38 Netto
/ Sztuka
zł 177,59 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie