Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE206CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE206CC
Rubix:3146372
Producent:UCFE.206.CC
EAN:3413529564217
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE206CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość38.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania82.5 mm
Materiałżeliwo
Długość108 mm
Seriaucfce200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.62 mm
Ciężar1.14 kg
zł 182,5 Netto
/ Sztuka
zł 224,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie