Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USF202CC

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USF202CC
Rubix:3147156
Producent:USF.202.CC
EAN:3413529557561
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF202CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelnienie jednowargowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałżeliwo
Długość76 mm
Seriausf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.39 kg
zł 114,06 Netto
/ Sztuka
zł 140,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie