Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA FLCTE30-XL
Obudowa z kołnierzem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:FLCTE30-XL
Rubix:132352
Producent:0008312710000
EAN:4012802792027


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 84 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FLCTE30-XL
Jednostki mieszkalne FLCTE, jednostki mieszkalne z dwoma śrubami z uszczelką, żeliwne, kołnierz blokujący z odchyleniem, uszczelki P, bez możliwości ponownego smarowania.
Mocne strony
FLCTE jest wyposażony w łożysko RAE-NPPB, GLCTE w GRAE-NPPB, a FLCTEY w GAY-NPPB.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 84 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90.5 mm |
| Materiał | żeliwo (obudowa łożyska); stal łożyskowa (łożysko) |
| Wysokość | 38.1 mm |
| Długość | 112.5 mm |
| Seria | flcte..-xl |
| Całkowita szerokość łożyska | 84 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11.5 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20700 N |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Ciężar | 0.76 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 95,02 Netto
/ Sztuka
zł 116,87 Brutto
- Dostępny