Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFLE207HCO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKFLE207HCO
Rubix:3147089
Producent:UKFLE.207.H.CO
EAN:3413529566150
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFLE207HCO


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus żeliwny, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym z tuleją zaciskową, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość27 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Wysokość155 mm
Długość92 mm
Seriaukfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.14 kg
zł 146,55 Netto
/ Sztuka
zł 180,26 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie