Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESPFL20514

Oprawa łożyskowa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESPFL20514
Rubix:3145400
EAN:3413520633356
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.22.225 mm
Szerokość21.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESPFL205-14


Sheet steel housing, clamping bearing with eccentric clamping ring, simple lip seal,
korpus z blachy stalowej, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)75x75x35 mm
Waga Logistyczna325 g
Średnica wewn.22.225 mm
Szerokość21.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.2 mm
Materiałblacha stalowa
Seriaespfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.29 kg
46,04 Netto
/ Sztuka
56,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie