Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE60EC
Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SLFE60EC
Rubix:666356
Producent:SLFE60EC R
EAN:00747023093038


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 147.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE60EC
Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.
Mocne strony
SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 147.6 mm |
| Seria | slfe |
| Średnica otworów mocowania | 13.5 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
| Średnica zewn. | 176.2 mm |
| Ciężar | 2.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 292,27 Netto
/ Sztuka
zł 359,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie