Referencje
SNR:UCFC20516
Rubix:3146242
EAN:3413520552626




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC205-16
Cast iron housing, bearing insert with threaded pins on the inner ring, seal with slinger disc
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 127x127x45 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1014 g |
| Średnica wewn. | 25.4 mm |
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 115 mm |
| Seria | ucfc200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.96 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 70,02 Netto
/ Sztuka
zł 86,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie