Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCFH208D1
Jednostka kołnierza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UCFH208D1
Rubix:666933
Producent:UCFH208D1 N
EAN:00029176542978


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 50 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFH208D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa znamionowa nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Wymienność łożyska
Samonastawne
Wyższa znamionowa nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Wymienność łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 50 mm |
| Materiał | żeliwo (obudowa) |
| Długość | 100 mm |
| Seria | ucfh2 |
| Całkowita szerokość łożyska | 51.2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 12 mm |
| Liczba otworów | 3 |
| Ciężar | 1.82 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 190,34 Netto
/ Sztuka
zł 234,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie