Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE201

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE201
Rubix:3146336
Producent:UCFE.201
EAN:3413529527045
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE201


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.12 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Materiałżeliwo
Długość86 mm
Seriaucfce200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.71 kg
zł 46,04 Netto
/ Sztuka
zł 56,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie