Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC21236

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC21236
Rubix:3146292
EAN:3413520552725
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.57.15 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC212-36


Gray cast iron housing, bearing insert with threaded pins on the inner ring, seal with centrifugal disc
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)215x72x200 mm
Waga Logistyczna5226 g
Średnica wewn.57.15 mm
Szerokość65.1 mm
Odległość od środka do środka mocowania150 mm
Materiałżeliwo
Długość195 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr52500 N
Średnica zewn.110 mm
Ciężar5.06 kg
zł 225,27 Netto
/ Sztuka
zł 277,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie