Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE207

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFE207
Rubix:2787811
EAN:3413529527106
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.35 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Obudowa łożyska UCFE207


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

-Jednolita gama produktów JIS i ISO
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zobowiązanie do wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, gdzie takie czynniki jak zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgoć budzą obawy i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, solidna uszczelka kontaktowa, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań takich jak: maszyny rolnicze, przemysł spożywczy i napojowy, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośników i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)128x125x53 mm
Waga Logistyczna1610 g
Średnica wewn.35 mm
Szerokość42.9 mm
Odległość od środka do środka mocowania92 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r15200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr25700 N
Średnica zewn.72 mm
Ciężar1.57 kg
  • Dostępny