Referencje
SNR:UCFA208N
Rubix:3146205
Producent:UCFA.208.N
EAN:3413529525935




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFA208N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 49.2 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 144 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 175 mm |
| Długość | 100 mm |
| Seria | ucfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29600 N |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Ciężar | 1.64 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 130,86 Netto
/ Sztuka
zł 160,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie