Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL203N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFL203N
Rubix:3146498
Producent:UCFL.203.N
EAN:3413529520923
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL203N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość113 mm
Długość60 mm
Seriaucfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.43 kg
zł 56,22 Netto
/ Sztuka
zł 69,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie