Referencje
INA:GIL10-DO
Rubix:240124
Producent:0066351210000
EAN:4012802526301


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 29 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GIL 10 DO
Końcówka drążka z gwintem wewnętrznym, gwint lewy, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ F, konstrukcja otwarta
Mocne strony
Przenosi obciążenia promieniowe w rozciąganiu lub ściskaniu. Chroniony przed korozją poprzez ocynkowanie. Kompaktowe wymiary.
Zastosowania
Nadaje się do obciążeń przemiennych i, w określonych warunkach, do obciążeń jednokierunkowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 65,24 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica głowicy | 29 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gil..-do |
| Średnica zewn. | 19 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 82,29 Netto
/ Sztuka
zł 101,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie