Referencje
INA:GIKR20-PB
Rubix:423525
Producent:0066308470000
EAN:4012802523287


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 50 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GIKR20-PB
Końcówka drążka z gwintem wewnętrznym, gwint prawoskrętny, wymagająca konserwacji, DIN ISO 12240-4. seria wymiarowa K, typ F, konstrukcja otwarta
Mocne strony
Przenosi obciążenia promieniowe w trakcji lub ściskaniu. Ochrona przed korozją dzięki cynkowaniu. Mała objętość.
Zastosowania
Nadaje się do obciążeń zmiennych i pod pewnymi warunkami do obciążeń jednokierunkowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 102x50x20 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 414 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica głowicy | 50 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gikr..-pb |
| Średnica zewn. | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 218,02 Netto
/ Sztuka
zł 268,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie