Referencje
INA:GAKSL20-PS
Rubix:423427
Producent:0598909670000
EAN:4012802545098


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 51 mm |
| Materiał | stal wysokogatunkowa (pierścień wewnętrzny: x105crmo17; pierścień zewnętrzny i obudowa: x8crnis18-9); powierzchnia styku ślizgowego: stal odporna na korozję + powłoka ptfe |
Szczegóły produktu : Łożysko GAKSL20-PS
Łożysko kulowe odporne na korozję, z gwintem zewnętrznym, bezobsługowe, warstwa ślizgowa: folia PTFE, DIN ISO 12240-4, seria wymiarów K, typ F, otwarty projekt.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 355 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica głowicy | 51 mm |
| Materiał | stal wysokogatunkowa (pierścień wewnętrzny: x105crmo17; pierścień zewnętrzny i obudowa: x8crnis18-9); powierzchnia styku ślizgowego: stal odporna na korozję + powłoka ptfe |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gaksl..-ps |
| Typ | f |
| Ciężar | 0.35 kg |
| Dyn. Nośność | 57000 N |
| Kąt | 15 ° |
| Grubość | 18 mm |
| Średnica rozwiercania | 20.021 mm |
| Połączenie | external thread |
| Norma | DIN ISO 12240-4 |
| Długość | 104 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 656,95 Netto
/ Sztuka
zł 808,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie