Referencje
SKF:SIA 50 ES-2RS
Rubix:648113
Producent:23376
EAN:7316570887402


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Szczegóły produktu : Łożysko SIA 50 ES-2RS
Głowica przegubowa z łożyskiem ślizgowym z uszczelnieniami
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3827,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | sia |
| Dyn. Nośność | 156 N |
| Długość | 219 mm |
| Średnica zewn. | 114 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie