Łożyska oczkowe INA GIKL12-PB-A

Końcówka drążka

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:GIKL12-PB-A
Rubix:130971
Producent:0066348500000
EAN:4012802525779
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica głowicy32 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko GIKFL 12 PB


Końcówka drążka z gwintem wewnętrznym, gwint lewy, wymagająca konserwacji, DIN ISO 12240-4. seria wymiarowa K, typ F, konstrukcja otwarta

Mocne strony

Może przenosić obciążenia promieniowe w rozciąganiu lub ściskaniu. Chroniony przed korozją przez cynkowanie. Niewielkie gabaryty.

Zastosowania

Nadaje się do obciążeń zmiennych oraz, w określonych warunkach, do obciążeń jednokierunkowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna127 g
Średnica wewn.12 mm
Średnica głowicy32 mm
Materiałstal
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriagikl..-pb
Średnica zewn.26 mm
  • Termin dostawy na zapytanie