Referencje
INA:GIL25-DO-2RS
Rubix:403103
Producent:0066400790000
EAN:4012802528008


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 64 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GIL25-DO-2RS
Końcówka drążka z gwintem wewnętrznym, gwint lewy, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ F, uszczelniona
Mocne strony
Przenosi obciążenia promieniowe w rozciąganiu lub ściskaniu. Chroniony przed korozją poprzez ocynkowanie. Kompaktowe wymiary.
Zastosowania
Nadaje się do obciążeń przemiennych i, w określonych warunkach, do obciążeń jednokierunkowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 660 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica głowicy | 64 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gil..-do-2rs |
| Średnica zewn. | 42 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 221,99 Netto
/ Sztuka
zł 273,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie