Referencje
INA:GK50-DO
Rubix:597024
Producent:0066358220000
EAN:4012802527308


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 112 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GK50-DO
Końcówka tłoka hydraulicznego zgodna z ISO24652 i DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, kształt S z okrągłym zakończeniem do spawania, wymagana konserwacja, para ślizgowa stal/stal, otwarta
Hydrauliczna końcówka drążka, z okrągłą powierzchnią do spawania, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ S, konstrukcja otwarta
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 144x112x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2550 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica głowicy | 112 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gk..-do |
| Średnica zewn. | 75 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie