Referencje
INA:GIHNRK12-LO-A
Rubix:596977
Producent:0066431830000
EAN:4012802528428


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 32 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GIHNRK12-LO-A
Głowica tłoczyska hydrauliczna, z urządzeniem zaciskowym do gwintu, gwint prawy, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, otwarta konstrukcja
Hydrauliczna końcówka drążka, z zaciskiem gwintowym, gwint prawoskrętny, wymagająca konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, DIN 24338 ISO 6982, konstrukcja otwarta
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 54x32x12 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 109 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica głowicy | 32 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gihnrk..-lo |
| Długość | 54 mm |
| Średnica zewn. | 22 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 218,7 Netto
/ Sztuka
zł 269 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie