Referencje
SKF:SI 10 C
Rubix:361992
Producent:23264
EAN:7316577002846


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 30 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
Szczegóły produktu : Łożysko SI 10 C
Przegub końcowy z łożyskiem ślizgowym z uszczelnieniami
Te łożyska oczkowe SKF zawierają łożysko ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal/brąz spiekany z PTFE. Łożysko jest bezobsługowe. Gwint wewnętrzny jest dostępny w wersjach lewej (przedrostek SIL) oraz prawej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 65 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica głowicy | 30 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | si |
| Gwint wewnętrzny | m 10 |
| Dyn. Nośność | 8.65 N |
| Długość | 60 mm |
| Średnica zewn. | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 158,65 Netto
/ Sztuka
zł 195,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie