Łożyska oczkowe SKF SALKAC 14 M

Łożyska oczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:SALKAC 14 M
Rubix:648050
Producent:22395
EAN:7316577025470
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.14 mm
Średnica głowicy37 mm
Materiałstal łożyskowa
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SALKAC 14 M


Łożysko ślizgowe Przegub końcowy Brak
Te łożyska oczkowe SKF zawierają łożysko ślizgowe przegubowe z parą ślizgową stal/brąz. Łożysko wymaga obsługi: rozmiary od 6 wzwyż mogą być dosmarowywane poprzez smarowniczkę w oprawie lub poprzez trzon. Gwint wewnętrzny jest dostępny w wersjach lewej (przedrostek SAL) oraz prawej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna138 g
Średnica wewn.14 mm
Średnica głowicy37 mm
Materiałstal łożyskowa
Rodzaj luzu łożyskowegoc2
Seriasalkac
Gwint wewnętrznym 14
Dyn. Nośność17 N
Długość80 mm
Średnica zewn.37 mm
zł 235 Netto
/ Sztuka
zł 289,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie