Referencje
INA:GF70-DO-A
Rubix:596973
Producent:0066344270000
EAN:4012802525489


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica głowicy | 164 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko GF70-DO-A
Łożysko kulowe hydrauliczne, z prostokątną powierzchnią spawania wymagającą konserwacji, powierzchnia styku ślizgowego: stal/stal, otwarty projekt.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 197x164x70 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 10500 g |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica głowicy | 164 mm |
| Materiał | stal |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | gf..-do |
| Długość | 197 mm |
| Średnica zewn. | 105 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie