Łożyska oczkowe INA GAR10-UK

Końcówka drążka

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:GAR10-UK
Rubix:596955
Producent:0066326880000
EAN:4012802523591
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.10 mm
Średnica głowicy29 mm
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko GAR10-UK


Końcówka drążka z gwintem zewnętrznym, gwint prawoskrętny, bezobsługowa, warstwa ślizgowa: Kompozyt PTFE, DIN ISO 12240-4, seria wymiarowa E, typ M, zakrzywiona powierzchnia pierścienia wewnętrznego z twardą powłoką chromową, konstrukcja otwarta

Mocne strony

Obsługuje obciążenia jednokierunkowe. W pewnych warunkach obsługuje obciążenia zmienne.

Zastosowania

Nadaje się do powolnych ruchów z niskimi i średnimi kątami oscylacji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)62,5x29x10 mm
Waga w opakowaniu53 g
Średnica wewn.10 mm
Średnica głowicy29 mm
Materiałstal
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriagar..-uk
Długość62.5 mm
Średnica zewn.19 mm
72,86 Netto
/ Sztuka
89,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie