Referencje
SNR:UKF213HCC
Rubix:3146880
Producent:UKF.213.H.CC
EAN:3413529558025




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 149 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF213HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładka łożyska kulkowego radialnego z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 149 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 187 mm |
| Seria | ukf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 40000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 57200 N |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Ciężar | 5.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 386,53 Netto
/ Sztuka
zł 475,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie