Referencje
SNR:UKFL213HCO
Rubix:3147055
Producent:UKFL.213.H.CO
EAN:3413529558797




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 210 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFL213HCO
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, promieniowe wkładowe łożysko kulkowe z tuleją zaciskową, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 36 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 210 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 258 mm |
| Długość | 155 mm |
| Seria | ukfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 40000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 57200 N |
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Ciężar | 4.77 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 412,27 Netto
/ Sztuka
zł 507,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie