Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCFH206D1
Jednostka kołnierza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UCFH206D1
Rubix:666931
EAN:00029176547232


Informacje techniczne
| Szerokość | 38.1 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 40 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFH206D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa znamionowa nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Wymienność łożyska
Samonastawne
Wyższa znamionowa nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Wymienność łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 38.1 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 40 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Długość | 78 mm |
| Seria | ucfh2 |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.1 mm |
| Średnica otworów mocowania | 10 mm |
| Liczba otworów | 1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 138,95 Netto
/ Sztuka
zł 170,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie