Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE210-31CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFLE210-31CC
Rubix:3146757
Producent:UCFLE.210-31.CC
EAN:3413529576135




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 49.213 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE210-31CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym i śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 49.213 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.12 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 169,22 Netto
/ Sztuka
zł 208,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie