Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFLE204CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFLE204CC
Rubix:3146682
Producent:UCFLE.204.CC
EAN:3413529564453




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFLE204CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 112 mm |
| Długość | 61 mm |
| Seria | ucfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6650 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12800 N |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Ciężar | 0.47 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 147,16 Netto
/ Sztuka
zł 181,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie