Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP MSF3.7/16

Jednostka łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

RHP:MSF3.7/16
Rubix:664179
Producent:MSF3.7/16 R
EAN:00747023013494
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość100.76 mm
Odległość od środka do środka mocowania171.45 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy MSF3.7/16


Żeliwne zespoły łożysk kołnierzowych Self-Lube® z tulejami wciąganymi

Mocne strony

MSF dostarczany z łożyskiem 1000G.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna13200 g
Szerokość100.76 mm
Odległość od środka do środka mocowania171.45 mm
Wysokość213.5 mm
Długość213.5 mm
Seriamsf
Całkowita szerokość łożyska100.76 mm
Średnica otworów mocowania20 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r71500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr96000 N
1704,25 Netto
/ Sztuka
2096,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie